Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SESAMEE K61901 Bagasjeforsegling - pakke med 6 | AE9YRV 6NVN4

SESAMEE K61901 bagasjeforsegling som kan oppdages av sabotasje – pakke med 6 stk

På lager
Vare: AE9YRV Modell: K61901Kryssreferanse: 6NVN4
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBagasjeforsegling
Body MaterialPlast
Kroppsbredde53 / 64 "
Lengde1.5 "
Tykkelse3 / 16 "
typenKan påvises, disponibel
Bredde53 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Rød

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SESAMEE K61901 bagasjeforsegling som kan oppdages av sabotasje – pakke med 6 stk
105NOK / enhet