Apollo 13-101-B-15 sikkerhetsventil brukes i industrielle omgivelser for å sikre sikker og kontrollert trykkutløsning i systemer som håndterer væsker, gasser eller damper. Den forhindrer overdreven trykkoppbygging, beskytter utstyr og personell mot potensielle farer ved å slippe ut overtrykk når forhåndsinnstilte grenser overskrider.
Egenskaper:
- Den har en støpt bronsekropp for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
- Denne sikkerhetsventilen bruker en EPDM-skive for å sikre pålitelig tetning og væskekompatibilitet.
- Den har en rustfri stålfjær for høy spenst og lang levetid selv under krevende trykkforhold.
- Denne sikkerhetsventilen har trykkklassifiseringer fra 5 til 15 psi.
- Den kan væsker med varmekapasitet opp til 410000 XNUMX BTUh.
- Denne sikkerhetsventilen er utstyrt med en praktisk testspak for rask manuell testing og systemevaluering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er det forhåndsinnstilte trykkområdet til Apollo 13-101-B-15 sikkerhetsventil?
A. Den har et fabrikkinnstilt trykkområde på 15 psi.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en passende Apollo sikkerhetsventil for min applikasjon?
A. De viktigste nøkkelfaktorene er det maksimalt tillatte arbeidstrykket (MAWP) til systemet, typen væske eller gass som håndteres, strømningshastigheter, temperatur og spesifikke industriforskrifter.
Q. Hva er driftstemperaturområdet til Apollo 13-101-B-15 sikkerhetsventiler?
A. Den har et driftstemperaturområde på 0 til 250 grader F.