Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 13-101-B-05 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 tommer 5 Psi | AC8WAR 3EEY6

APOLLO VALVES 13-101-B-05 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 tommer 5 Psi

På lager
Vare: AC8WAR Modell: 13-101-B-05Kryssreferanse: 3EEY6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
618NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialStøpt bronse
SkivematerialeEPDM
Fabrikkinnstilt trykk5 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde2.875 "
Total lengde2.187 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 15 psi
SetematerialeEPDM
FjærmaterialeRustfritt stål
Dampkapasitet333 Lb./Hr.
Temp. Område0 grader til 250 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFabrikkinnstilt trykkSakTotal lengdeTemp. OmrådePris
APOLLO VENTILER 13-101-B-15 Sikkerhetsavlastningsventil, støpt bronse, MNPT, FNPT, 3/4 tommers innløp, 3/4 tommers utløp | AC8WAL 3EEY1 13-101-B-15Bronse15 psiSikkerhetsavlastningsventil2 3 / 16 "0 grader. til 250 grader. F625NOK
APOLLO VENTILER 13-101-B-10 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 tommer 10 Psi Bronse | AC8WAT 3EEY7 13-101-B-10Støpt bronse10 psiSikkerhetsavlastningsventil2.187 "0 grader til 250 grader F622NOK
APOLLO VENTILER 13101A4 Avlastningsventil, 3/4 tomme Størrelse, 4 Psi, Bronse | BN9WHQ RVS13T4 13101A4--Avlastningsventil--1 387 NOK
APOLLO VENTILER 13101B06 Avlastningsventil, 3/4 tomme Størrelse, 6 Psi, Bronse | BN9WHR RVS13T6 13101B06--Avlastningsventil--1 388 NOK
APOLLO VENTILER 13101B06Q Avlastningsventil, 3/4 tomme Størrelse, 6 Psi, Bronse | BN9WHT 13101B06Q--Avlastningsventil--1 903 NOK
APOLLO VENTILER 13101B07 Avlastningsventil, 3/4 tomme Størrelse, 7 Psi, Bronse | BN9WHU 13101B07--Avlastningsventil--1 376 NOK
APOLLO VENTILER 13101B05A Avlastningsventil, 3/4 tomme Størrelse, 5 Psi, Bronse | BN9WHV 13101B05A--Avlastningsventil--1 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 13-101-B-05 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 tommer 5 Psi
618NOK / enhet