Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS SZ-30-5PK Firkantet innsatsbit 3/8 tommer 2-5/8 tommer PK5 | AG9WFY 22PJ52

APEX-TOOLS SZ-30-5PK firkantet innsatsbit 3/8 tommer 2-5/8 tommer PK5

På lager
Vare: AG9WFY Modell: SZ-30-5PKKryssreferanse: 22PJ52

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
5 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
BitstilHex
Kjørestørrelse3 / 4 "
Sett inn lengde (in.)1-9 / 16 "
MaterialeS2 stål
Antall poeng6
Total lengde2.625 "
SAE eller metriskSAE
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4715
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseSakMaterialeTotal lengdeTips størrelsePris
APEX-TOOLS SZ-43 Socket Bits 1/2 Drive 9/16 Inch Hex | AF2XDJ 6YNW0 SZ-431 / 2 "StikkontaktbitStål2 9 / 16 "9 / 16 "467NOK
APEX-TOOLS SZ-13-5PK Socket Bits 3/8 Tommers Drive 7/32 Tommer Hex PK5 | AG9WEP 22PJ03 SZ-13-5PK3 / 8 "StikkontaktbitStål2.25 "7 / 32 "1 941 NOK
APEX-TOOLS 185-3X Apex Bit Hex 5/32 | CN8MLC 36JG30 185-3X-Stikkontaktbit---72NOK
APEX-TOOLS 440-TX-05X Apex Bit Torx 5 | CN8MLD 36JG28 440-TX-05X-Stikkontaktbit---235NOK
APEX-TOOLS TWD-0 Bit 1/4 Hex Drv Insert No.0. Tri-Wing | CN8MLE 32RV51 TWD-0-Stikkontaktbit---163NOK
APEX-TOOLS TWD-1 Bit 1/4 Hex Drv Insert No.1. Tri-Wing | CN8MLF 32RV52 TWD-1-Stikkontaktbit---156NOK
APEX-TOOLS TWD-2 Bit 1/4 Hex Drv Insert No.2. Tri-Wing | CN8MLG 32RV54 TWD-2-Stikkontaktbit---154NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS SZ-30-5PK firkantet innsatsbit 3/8 tommer 2-5/8 tommer PK5
5 362 NOK / enhet