Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS SZ-13-5PK Socket Bits 3/8 Tommers Drive 7/32 Tommer Hex PK5 | AG9WEP 22PJ03

APEX-TOOLS SZ-13-5PK Sokkelbit 3/8 tommers stasjon 7/32 tommer sekskant PK5

På lager
Vare: AG9WEP Modell: SZ-13-5PKKryssreferanse: 22PJ03

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
BitstilHex
Kjørestørrelse3 / 8 "
Finisholjet
Sett inn lengde (in.)1-3 / 8 "
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde2.25 "
SAE eller metriskSAE
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseSakMaterialeTotal lengdeTips størrelsePris
APEX-TOOLS SZ-43 Socket Bits 1/2 Drive 9/16 Inch Hex | AF2XDJ 6YNW0 SZ-431 / 2 "StikkontaktbitStål2 9 / 16 "9 / 16 "467NOK
APEX-TOOLS SZ-30-5PK Firkantet innsatsbit 3/8 tommer 2-5/8 tommer PK5 | AG9WFY 22PJ52 SZ-30-5PK3 / 4 "StikkontaktbitS2 stål2.625 "3 / 8 "5 362 NOK
APEX-TOOLS 185-3X Apex Bit Hex 5/32 | CN8MLC 36JG30 185-3X-Stikkontaktbit---72NOK
APEX-TOOLS 440-TX-05X Apex Bit Torx 5 | CN8MLD 36JG28 440-TX-05X-Stikkontaktbit---235NOK
APEX-TOOLS TWD-0 Bit 1/4 Hex Drv Insert No.0. Tri-Wing | CN8MLE 32RV51 TWD-0-Stikkontaktbit---163NOK
APEX-TOOLS TWD-1 Bit 1/4 Hex Drv Insert No.1. Tri-Wing | CN8MLF 32RV52 TWD-1-Stikkontaktbit---156NOK
APEX-TOOLS TWD-2 Bit 1/4 Hex Drv Insert No.2. Tri-Wing | CN8MLG 32RV54 TWD-2-Stikkontaktbit---154NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS SZ-13-5PK Sokkelbit 3/8 tommers stasjon 7/32 tommer sekskant PK5
1 941 NOK / enhet