Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS SZ-43 Socket Bits 1/2 Drive 9/16 Inch Hex | AF2XDJ 6YNW0

APEX-TOOLS SZ-43 Socket Bit 1/2 Drive 9/16 Tommer Hex

På lager
Vare: AF2XDJ Modell: SZ-43Kryssreferanse: 6YNW0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

473NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde7 / 8 "
BitstilHex
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
Finisholjet
Innsettingslengde1-3 / 8 "
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde2 9 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse9 / 16 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse9 / 16 "
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseSakMaterialeTotal lengdeTips størrelsePris
APEX-TOOLS SZ-13-5PK Socket Bits 3/8 Tommers Drive 7/32 Tommer Hex PK5 | AG9WEP 22PJ03 SZ-13-5PK3 / 8 "StikkontaktbitStål2.25 "7 / 32 "1 981 NOK
APEX-TOOLS SZ-30-5PK Firkantet innsatsbit 3/8 tommer 2-5/8 tommer PK5 | AG9WFY 22PJ52 SZ-30-5PK3 / 4 "StikkontaktbitS2 stål2.625 "3 / 8 "5 556 NOK
APEX-TOOLS 185-3X Apex Bit Hex 5/32 | CN8MLC 36JG30 185-3X-Stikkontaktbit---69NOK
APEX-TOOLS 440-TX-05X Apex Bit Torx 5 | CN8MLD 36JG28 440-TX-05X-Stikkontaktbit---223NOK
APEX-TOOLS TWD-0 Bit 1/4 Hex Drv Insert No.0. Tri-Wing | CN8MLE 32RV51 TWD-0-Stikkontaktbit---160NOK
APEX-TOOLS TWD-1 Bit 1/4 Hex Drv Insert No.1. Tri-Wing | CN8MLF 32RV52 TWD-1-Stikkontaktbit---148NOK
APEX-TOOLS TWD-2 Bit 1/4 Hex Drv Insert No.2. Tri-Wing | CN8MLG 32RV54 TWD-2-Stikkontaktbit---147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS SZ-43 Socket Bit 1/2 Drive 9/16 Tommer Hex
473NOK / enhet