Amvil FIG 264 justerbar rørsadelstøtte brukes i industrielle omgivelser for å gi allsidig og pålitelig støtte for rør, ledninger og utstyr. Den brukes til å sikre riktig innretting og heving av rørene, og forhindrer henging og feiljustering.
Egenskaper:
- Ambolt FIG 264 justerbar rørsadelstøtte har støpejernskonstruksjon med galvanisert finish, som sikrer korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
- Denne justerbare rørsadelstøtten har en imponerende lastekapasitet på 3800 pund, og tilbyr robust støtte for rør opp til 8 tommer i størrelse.
- Den leveres med en praktisk minimumshøydejustering på 11-3/4 tommer, noe som gir fleksibilitet i rørheving i henhold til spesifikke krav.
- Denne Amvil FIG 264 salstøtten tilbyr en maksimal høydejustering på 16-1/2 tommer, noe som muliggjør allsidig plassering og justering av rør.
- Den er utstyrt med en solid støpejernsbase, som gir stabil og pålitelig støtte for ulike rørapplikasjoner.
- Denne salstøtten oppfyller bransjestandarder, inkludert ANSI/MSS SP-69, føderal spesifikasjon A-A-1192A (Type 38), MSS SP-58 (Type 38) og WW-H-171-E (Type 39), som sikrer samsvar med anerkjente spesifikasjoner.
Standarder og godkjenninger:
- AA-1192A (Type 38)
- WW-H-171-E (type 39)
- ANSI / MSS SP-69
- MSS SP-58 (type 38)
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en sadelforbindelse?
A. En sal er en måte å koble til et rør ved å kutte et elliptisk eller sirkulært hull i det.
Q. Hvor plasserer du en rørstøtte?
A. Rørstøtter bør plasseres i nærheten av konsentrerte vekter, som ventiler og flenser.
Q. Hvordan installerer jeg en justerbar rørsaddelstøtte?
A. Installasjonsprosedyrer kan variere avhengig av produsent og design. Vanligvis innebærer det å feste salstøtten til et konstruksjonselement og justere høyden for å sikre riktig røroppretting.
Sp. Er det noen anbefalinger for vedlikehold eller inspeksjon for å sikre støttens langsiktige pålitelighet?
A. Regelmessig inspeksjon anbefales for å oppdage slitasje eller skade, for å sikre at støtten forblir i god stand. Inspeksjonsfrekvensen kan variere avhengig av bruk.