Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT SG350LHG-Q Kabelbånd 15.3 Tommer Naturlig - Pakke med 25 | AB2DZD 1LEX1

PANDUIT SG350LHG-Q Buntebånd 15.3 tommer natur - pakke med 25 stk.

På lager
Vare: AB2DZD Modell: SG350LHG-QKryssreferanse: 1LEX1
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
441NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLett tungt bånd
Grunnleggende materialenylon
FARGENaturlig
utformingNylonpinne
DutyHeavy Duty
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde15.3 "
Materialenylon
Maks. Bundle Dia.4.13 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-75 grader til 185 grader F
Strekkfasthet120 kg
Tykkelse0.064 "
VerktøyskodeF
UL type2
Bredde0.33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)43.43
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode3926909980
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bundle Dia.Grunnleggende materialeFARGEMetalldetekterbarTemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelseVerktøyskodepk. Antall.Pris
PANDUIT SG350LHG-Q0 Kabelbånd 15.3 Tommer Svart - Pakke med 25 | AB2DZE 1LEX2 SG350LHG-Q04.13 "nylonSvartNei-75 grader til 185 grader F120 kg0.064 "F25489NOK
PANDUIT MRT4LH -L4 kabelbinder 18.5 tommer sølv - pakke med 50 | AB9EYB 2CMT9 MRT4LH-L44"MetalSølvJa-112 grader til 1000 grader F225 lb.0.01 "I501 456 NOK
PANDUIT MRS2LH-L4 Kabelbånd 12.2 tommers sølv - Pakke med 50 | AB9EYH 2CMU6 MRS2LH-L42"MetalSølvJa-112 grader til 1000 grader F225 lb.0.01 "I501 384 NOK
PANDUIT BT2LH-L Buntebånd 8.7 tommer natur - pakke med 50 | AB9FAL 2CNA1 BT2LH-L2"nylonNaturligNei-76 grader til 185 grader F120 kg0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50510NOK
PANDUIT BT2LH-L0 Buntebånd 8.7 tommer svart - pakke med 50 | AB9FAM 2CNA2 BT2LH-L02"nylonSvartNei-76 grader til 185 grader F120 kg0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50659NOK
PANDUIT BT2LH-TL Buntebånd 8.7 tommer natur - Pakke med 250 | AB9FAN 2CNA3 BT2LH-TL2"nylonNaturligNei-76 grader til 185 grader F120 kg0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH2501 865 NOK
PANDUIT BT2LH-TL0 Buntebånd 8.7 tommer svart - pakke med 250 | AB9FAP 2CNA4 BT2LH-TL02"nylonSvartNei-76 grader til 185 grader F120 kg0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH2502 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT SG350LHG-Q Buntebånd 15.3 tommer natur - pakke med 25 stk.
441NOK /pakke