ANVIL 0500181060 Rørrullstativ Støpejern 8 Til 10 In | AD8DCY 4HYV1

ANVIL 0500181060 Rørvalsestøpejern 8 til 10 tommer

På lager
Vare: AD8DCY Modell: 0500181060Kryssreferanse: 4HYV1

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 895 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørvalsestativ
MaterialeCast Iron
Maks. Laste2100
Maks. Temp.450 grader F ved rulle
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse8 til 10 "
Standarder og godkjenningerAA-1192A (Type 44), WW-H-171E (Type 45), ANSI / MSS SP-69 og MSS SP-58 (Type 44)
typenKomplett
Bredde7.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.0695
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelseBreddePris
ANVIL 0500181029 Rørrullstativ Støpejern 2 Til 3 1/2 In | AD8DCW 4HYU8 05001810293902 til 3-1 / 2 "4"946NOK
ANVIL 0500181045 Rørrullstativ Støpejern 4 Til 6 In | AD8DCX 4HYU9 05001810459504 til 6 "5.38 "1 060 NOK
ANVIL FIG 271 Rørrullstativ, formbart jern | CF4FQF Fig. 271----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500181060 Rørvalsestøpejern 8 til 10 tommer
1 895 NOK / enhet