Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500088448 Bjelkebeslag Stangstørrelse 5/8 tommer 2 3/16 tommers lengde

På lager
Vare: AD8DAQ Modell: 0500088448Kryssref: 4HYL2
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
421NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkebeslag
Lengde2.187 "
MaterialeFormbart jern
Maks. Laste760 m / lagskrue, 2160 m / bolt til stål
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse5 / 8 "
typenJernsiden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7325995000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For feste til stål- eller trebjelker

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteStangstørrelsePris
ANVIL 0500088422 Bjelkebrakett Stang Størrelse 1/2 tomme 1 13/16 tomme Lengde | AD8DAP 4HYL1 05000884221 13 / 16 "640 m / lagskrue, 1350 m / bolt til stål1 / 2 "247NOK
ANVIL 0500088406 3/8 svart formbar sidebjelkebrakett i jern | BT9NEM 0500088406---69NOK
RFQ
ANVIL 0500344668 3/8 Galvanisert formbar sidebjelkebrakett i jern | BT9QXY 0500344668---93NOK
RFQ
ANVIL 0500344676 1/2 galvanisert formbar sidebjelkebrakett i jern | BT9QXZ 0500344676---131NOK
RFQ
ANVIL 0500344684 5/8 Galvanisert formbar sidebjelkebrakett i jern | BT9QYA 0500344684---245NOK
RFQ
ANVIL FIG 202 Sidebjelkebrakett i jern, karbonstål | CF4FKV Fig. 202----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500088448 Bjelkebeslag Stangstørrelse 5/8 tommer 2 3/16 tommers lengde
421NOK / enhet