Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500088422 Bjelkebeslag Stangstørrelse 1/2 tommer 1 13/16 tommers lengde

På lager
Vare: AD8DAP Modell: 0500088422Kryssref: 4HYL1
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
272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkebeslag
Lengde1 13 / 16 "
MaterialeFormbart jern
Maks. Laste640 m / lagskrue, 1350 m / bolt til stål
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse1 / 2 "
typenJernsiden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For feste til stål- eller trebjelker

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteStangstørrelsePris
ANVIL 0500088448 Bjelkebrakett Stang Størrelse 5/8 Tommer 2 3/16 Tommer Lengde | AD8DAQ 4HYL2 05000884482.187 "760 m / lagskrue, 2160 m / bolt til stål5 / 8 "465NOK
ANVIL 0500088406 3/8 svart formbar sidebjelkebrakett i jern | BT9NEM 0500088406---69NOK
RFQ
ANVIL 0500344668 3/8 Galvanisert formbar sidebjelkebrakett i jern | BT9QXY 0500344668---93NOK
RFQ
ANVIL 0500344676 1/2 galvanisert formbar sidebjelkebrakett i jern | BT9QXZ 0500344676---131NOK
RFQ
ANVIL 0500344684 5/8 Galvanisert formbar sidebjelkebrakett i jern | BT9QYA 0500344684---245NOK
RFQ
ANVIL FIG 202 Sidebjelkebrakett i jern, karbonstål | CF4FKV Fig. 202----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500088422 Bjelkebeslag Stangstørrelse 1/2 tommer 1 13/16 tommers lengde
272NOK / enhet