ANVIL 0361131204 Kryss 4 tommer smidd stål | AF8YET 29JE42

ANVIL 0361131204 Cross 4 tommers smidd stål

På lager
Vare: AF8YET Modell: 0361131204Kryssref: 29JE42

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Press3000 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.6"
Rørstørrelse4"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361129000 Kryss 1/8 tomme smidd stål | AF8YEG 29JE31 03611290007 / 8 "1 / 8 "906NOK
ANVIL 0361129208 Kryss 1/4 tomme smidd stål | AF8YEH 29JE32 03611292081"1 / 4 "858NOK
ANVIL 0361129406 Kryss 3/8 tommer smidd stål | AF8YEJ 29JE33 03611294061 5 / 16 "3 / 8 "854NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361131204 Cross 4 tommers smidd stål
11 230 NOK / enhet