Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361129208 Kryss 1/4 tomme smidd stål | AF8YEH 29JE32

ANVIL 0361129208 Kryss 1/4 tommers smidd stål

På lager
Vare: AF8YEH Modell: 0361129208Kryssref: 29JE32
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
858NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Press3000 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.1"
Rørstørrelse1 / 4 "
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)14.94
Skipets bredde (cm)14.94
HS kode7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361129000 Kryss 1/8 tomme smidd stål | AF8YEG 29JE31 03611290007 / 8 "1 / 8 "906NOK
ANVIL 0361129406 Kryss 3/8 tommer smidd stål | AF8YEJ 29JE33 03611294061 5 / 16 "3 / 8 "854NOK
ANVIL 0361131204 Kryss 4 tommer smidd stål | AF8YET 29JE42 03611312046"4"11 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361129208 Kryss 1/4 tommers smidd stål
858NOK / enhet