Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6915M Støtsokkel 1/4 Tommers Drive 15mm 6 Pt | AA2DJF 10E361

PROTO J6915M Støtsokkel 1/4 Tommers Drive 15mm 6 Pt

På lager
Vare: AA2DJF Modell: J6915MKryssreferanse: 10E361
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde7 / 8 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse15mm
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
PROTO J6914M Støtsokkel 1/4 Tommers Drive 14mm 6 Pt | AA2DJE 10E360 J6914M14mm109NOK
PROTO J6909M Støtsokkel 1/4 Tommers Drive 9mm 6 Pt | AA8YFR 1AT02 J6909M9mm103NOK
PROTO J6911M Støtsokkel 1/4 Tommers Drive 11mm 6 Pt | AA8YFU 1AT04 J6911M11105NOK
PROTO J6912M Støtsokkel 1/4 Tommers Drive 12mm 6 Pt | AA9UUL 1FP14 J6912M12mm103NOK
PROTO J6906M Støtsokkel 1/4 Tommers Drive 6mm 6 Pt | AA9UUP 1FP43 J6906M6mm100NOK
PROTO J6905M Støtsokkel 1/4 Tommers Drive 5mm 6 Pt | AA9UUR 1FP49 J6905M5mm109NOK
PROTO J69055M Støtsokkel 1/4 tommers drivenhet 5.5 mm 6 Pt | AA9UUT 1FP52 J69055M5.5mm104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6915M Støtsokkel 1/4 Tommers Drive 15mm 6 Pt
110NOK / enhet