Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0311049001 Reduserende T-skjorte galvanisert jern 2 tommer x 2 tommer x 1-1/4 tommer | AF8XYM 29JC78

ANVIL 0311049001 Reduserende Tee Galvanisert jern 2 tommer x 2 tommer x 1-1 / 4 tommer

På lager
Vare: AF8XYM Modell: 0311049001Kryssreferanse: 29JC78
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
766NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1500 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse2 "x 2" x 1-1 / 4 "
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9968
Skipets høyde (cm)27.31
Skipets lengde (cm)33.35
Skipets bredde (cm)26.82
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANVIL 0311045405 Reduserende T-skjorte galvanisert jern 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 | AF8XXT 29JC60 03110454051500 psi @ 150 grader F WOG1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"643NOK
ANVIL 0311045603 Reduserende T-skjorte galvanisert jern 1-1/2 x 1-1/2 x 1 | AF8XXU 29JC61 03110456031500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "455NOK
ANVIL 0311045801 Reduserende T-skjorte galvanisert jern 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AF8XXV 29JC62 03110458011500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "524NOK
ANVIL 0311046007 Reduserende T-skjorte galvanisert jern 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 | AF8XXW 29JC63 03110460071500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "496NOK
ANVIL 0311046205 Reduserende T-skjorte Galvanisert jern 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/2 | AF8XXX 29JC64 03110462051500 psi @ 150 grader F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"891NOK
ANVIL 0311046403 Reduserende T-skjorte galvanisert jern 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 | AF8XXY 29JC65 03110464031500 psi @ 150 grader F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4"889NOK
ANVIL 0311046601 Reduserende T-skjorte galvanisert jern 1-1/2 x 1-1/4 x 1 | AF8XXZ 29JC66 03110466011500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "673NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311049001 Reduserende Tee Galvanisert jern 2 tommer x 2 tommer x 1-1 / 4 tommer
766NOK / enhet