Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER A694 Jordpluggventil 1/8 tommer 30 Psi messing | AB3XAN 1VRA1

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A694 Jordpluggventil 1/8 tommer 30 Psi messing

På lager
Vare: AB3XAN Modell: A694Kryssreferanse: 1VRA1
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
292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordingsventil
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeKomprimering
HåndtakstypeSpaken betjent
Maks. Press30 psi
Total høyde1.875 "
Total lengde2.187 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTotal høydeTotal lengdeRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 6719 Jordpluggventil 45 grader 1/4 tomme messing | AB3XAF 1VPZ3 6719flare1.875 "1.875 "-1 / 4 "283NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 6724 Jordpluggventil 45 grader 5/16 tommer messing | AB3XAG 1VPZ4 6724flare1.875 "1.875 "-5 / 16 "450NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 6729 Jordpluggventil 45 grader 3/8 tommer messing | AB3XAH 1VPZ5 6729flare2"2"-3 / 8 "370NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER A6769 Jordpluggventil 1/4 tomme 30 Psi messing | AB3XAK 1VPZ7 A6769Komprimering1.875 "2.125 "-1 / 4 "433NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER A6774 Jordpluggventil 5/16 tommer 30 Psi messing | AB3XAL 1VPZ8 A6774Komprimering1.875 "2.187 "-5 / 16 "364NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER A6779 Jordpluggventil 3/8 tommer 30 Psi messing | AB3XAM 1VPZ9 A6779Komprimering1.875 "2.25 "-3 / 8 "480NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER A6754 Jordpluggventil 1/4 tomme 30 Psi messing | AB3XAP 1VRA2 A6754Komprimering1.875 "2.187 "-1 / 4 "429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A694 Jordpluggventil 1/8 tommer 30 Psi messing
292NOK / enhet