Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706100-12 Elbow Messing 3/4 tommers Fnpt | AG6TEN 46M510

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706100-12 Albue Messing 3/4 Tommer Fnpt

På lager
Vare: AG6TEN Modell: 706100-12Kryssreferanse: 46M510
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
801NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse1.187 "
Lengde2"
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.1.187 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-04 Albue 90 grader messing 250 1/4 tomme Fnpt | AE2BAK 4WEN5 82100-04-1.625 "400 psi1 / 2 "1 / 4 "0 grader til 400 grader F122NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-06 Albue 90 grader messing 250 3/8 tommer Fnpt | AE2BAL 4WEN6 82100-06-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 grader til 400 grader F199NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-08 Albue 90 grader messing 250 1/2 tomme Fnpt | AE2BAM 4WEN7 82100-08-2.25 "400 psi3 / 4 "1 / 2 "0 grader til 400 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-12 Albue 90 grader messing 250 3/4 tommer Fnpt | AE2BAN 4WEN8 82100-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 grader til 400 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-16 Albue 90 grader messing 250 1 tommer Fnpt | AE2BAP 4WEN9 82100-16-3"400 psi1.375 "1"0 grader til 400 grader F240NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-24 Albue 90 grader messing 250 1-1/2 tomme Fnpt | AE2BAR 4WEP2 82100-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 grader til 400 grader F478NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-32 Albue 90 grader messing 250 2 tommer Fnpt | AE2BAT 4WEP3 82100-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 grader til 400 grader F2 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706100-12 Albue Messing 3/4 Tommer Fnpt
801NOK / enhet