ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-12 Albue 90 grader messing 250 3/4 tommer Fnpt | AE2BAN 4WEN8

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-12 Albue 90 grader messing 250 3/4 tommer Fnpt

Vare: AE2BAN Modell: 82100-12Kryssreferanse: 4WEN8

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialMessing
Klasse250
TilkoblingstypeFNPT
Lengde2.625 "
Maks. Press400 psi
Utenfor Dia.1"
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område0 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-04 Albue 90 grader messing 250 1/4 tomme Fnpt | AE2BAK 4WEN5 82100-04-1.625 "400 psi1 / 2 "1 / 4 "0 grader til 400 grader F207NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-06 Albue 90 grader messing 250 3/8 tommer Fnpt | AE2BAL 4WEN6 82100-06-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 grader til 400 grader F199NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-08 Albue 90 grader messing 250 1/2 tomme Fnpt | AE2BAM 4WEN7 82100-08-2.25 "400 psi3 / 4 "1 / 2 "0 grader til 400 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-16 Albue 90 grader messing 250 1 tommer Fnpt | AE2BAP 4WEN9 82100-16-3"400 psi1.375 "1"0 grader til 400 grader F761NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-24 Albue 90 grader messing 250 1-1/2 tomme Fnpt | AE2BAR 4WEP2 82100-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 grader til 400 grader F1 533 NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82100-32 Albue 90 grader messing 250 2 tommer Fnpt | AE2BAT 4WEP3 82100-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 grader til 400 grader F2 557 NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706100-12 Elbow Messing 3/4 tommers Fnpt | AG6TEN 46M510 706100-121.187 "2"1200 psi1.187 "3 / 4 "-65 grader til 250 grader F690NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-12 Albue 90 grader messing 250 3/4 tommer Fnpt