Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704045-1008 Branch Tee Lav bly-messing 650 Psi | AF7EXR 20XN24

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704045-1008 Branch Tee Lav bly messing 650 Psi

På lager
Vare: AF7EXR Modell: 704045-1008Kryssref: 20XN24
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
521NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGren T-skjorte
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press650 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704045-0406 Branch Tee Lav bly-messing 1000 Psi | AF7EXQ 20XN23 704045-04061000 psi3 / 8 "1 / 4 "324NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704045-1008 Branch Tee Lav bly messing 650 Psi
521NOK / enhet