Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704045-0406 Branch Tee Lav bly-messing 1000 Psi | AF7EXQ 20XN23

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704045-0406 Branch Tee Lav bly messing 1000 Psi

På lager
Vare: AF7EXQ Modell: 704045-0406Kryssref: 20XN23
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
324NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGren T-skjorte
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704045-1008 Branch Tee Lav bly-messing 650 Psi | AF7EXR 20XN24 704045-1008650 psi1 / 2 "5 / 8 "521NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704045-0406 Branch Tee Lav bly messing 1000 Psi
324NOK / enhet