Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 405.05 Skrubor, skrue 2 tommers diameter, 12 tommers lengde, 5/8 tommers gjengestørrelse | AD8JAC 4KKP8

AMS 405.05 Skrudd skrue, 2 tommers diameter, 12 tommers lengde, 5/8 tommers gjengestørrelse

På lager
Vare: AD8JAC Modell: 405.05Kryssref: 4KKP8
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
3 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAuger
Connector Type5/8 "tråd
Diameter2"
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
typenFlyttet skrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.944
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
AMS 405.03 Skrubor, 1-3/4 tommers diameter, 12 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JAD 4KKP9 405.031 3 / 4 "2 802 NOK
AMS 405.02 Skrubor, 1-1/2 tomme dia., 12 tommer lengde, 5/8 tommer trådstørrelse | AD8JAE 4KKR1 405.021 1 / 2 "2 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 405.05 Skrudd skrue, 2 tommers diameter, 12 tommers lengde, 5/8 tommers gjengestørrelse
3 317 NOK / enhet