Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL IW-142R isolert skrallereversering 3/8 x 7-3/4 In | AB8AAN 24Y884

AMPCO METAL IW-142R isolert skrallereversering 3/8 x 7-3/4 tommer

På lager
Vare: AB8AAN Modell: IW-142RKryssref: 24Y884
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
5 597 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skralle
FARGEoransje
Kjørestørrelse3 / 8 "
MaterialeAluminium Bronse Legering
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Total lengde7.75 "
ReverseringReversering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL IW-142R isolert skrallereversering 3/8 x 7-3/4 tommer
5 597 NOK / enhet