Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL IS-1099 Phillips skrutrekker isolert #2 x 4 In | AB8AAH 24Y879

AMPCO METAL IS-1099 Phillips skrutrekker isolert #2 x 4 in

På lager
Vare: AB8AAH Modell: IS-1099Kryssref: 24Y879
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
1 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert ikke-skrutrekker
FinishIsolert skaft, naturlig spiss
Håndtak DesignPutehåndtak
HåndteringsmaterialeAcetat m / putehåndtak
Total lengde8 1 / 16 "
Skaftlengde4"
SkaftmaterialeBeryllium kobberlegering
SkaftformRund
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse#2
TipsstilPhillips
Tips Style GroupPhillips / Crosspoint

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8205400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelseTipsstilTips Style GroupPris
AMPCO METAL IS-49 sporskrutrekker 5/16 x 6 tommer | AB8AAJ 24Y880 IS-4910.125 "6"5 / 16 "Keystone slottedSpor1 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL IS-1099 Phillips skrutrekker isolert #2 x 4 in
1 240 NOK / enhet