Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL IS-49 sporskrutrekker 5/16 x 6 tommer | AB8AAJ 24Y880

AMPCO METAL IS-49 sporskrutrekker 5/16 x 6 tommer

På lager
Vare: AB8AAJ Modell: IS-49Kryssref: 24Y880
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
1 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert ikke-skrutrekker
FinishIsolert skaft, naturlig spiss
Håndtak DesignPutehåndtak
HåndteringsmaterialeAcetat m / putehåndtak
Total lengde10.125 "
Skaftlengde6"
SkaftmaterialeBeryllium kobberlegering
SkaftformRund
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse5 / 16 "
TipsstilKeystone slotted
Tips Style GroupSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8205400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelseTipsstilTips Style GroupPris
AMPCO METAL IS-1099 Phillips skrutrekker isolert #2 x 4 In | AB8AAH 24Y879 IS-10998 1 / 16 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint1 267 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL IS-49 sporskrutrekker 5/16 x 6 tommer
1 305 NOK / enhet