AMERICAN TORCH TIP 140-0712 Contact Tip 7/64 Inch M10 Bzl - Pack Of 10 | AD6FQF 45F862

AMERICAN TORCH TIP 140-0712 kontaktspiss 7/64 tommer M10 Bzl - pakke med 10

Vare: AD6FQF Modell: 140-0712Kryssreferanse: 45F862

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Tips
Ledningsstørrelse7/64 "M10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.28
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0712 kontaktspiss 7/64 tommer M10 Bzl - pakke med 10