Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LAMPELTIPS 056-823 Kontaktspiss Miller Style 1/16 tommer - pakke med 10 | AD6QHM 48A137

AMERICAN TORCH TIP 056-823 Kontakt Tip Miller Style 1/16 inch - Pakke med 10

På lager
Vare: AD6QHM Modell: 056-823Kryssreferanse: 48A137

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
292NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Tips
Ledningsstørrelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.81
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelsepk. Antall.Pris
AMERICAN TORCH TIP 000-069 Contact Tip Miller Style .045 - Pakke med 10 | AD6QGP 48A096 000-0690.045 "10188NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 054-157 Kontaktspiss Miller Style .045 - Pakke med 10 | AD6QHC 48A124 054-1570.045 "10187NOK
AMERICAN LIGHT TIP 054-183 Contact Tip Miller Style .035 - Pakke med 10 | AD6QHD 48A125 054-1830.035 "10175NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 054-202 Kontaktspiss Miller Style .035 - Pakke med 10 | AD6QHE 48A127 054-2020.035 "10143NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 054-353 Kontaktspiss Miller Style 5/64 tommer - Pakke med 25 | AD6QHF 48A128 054-3535 / 64 "1-
RFQ
AMERICAN LAMPELTIPS 054-354 Kontaktspiss Miller Style 3/32 tommer - Pakke med 10 | AD6QHG 48A129 054-3543 / 32 "1-
RFQ
AMERICAN LIGHT TIP 054-355 Contact Tip Miller Style 7/64 tommer - pakke med 10 | AD6QHH 48A130 054-3557 / 64 "1-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 056-823 Kontakt Tip Miller Style 1/16 inch - Pakke med 10
292NOK /pakke