Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA-MONTERING 87210-04-02 Mannlig dreie-t-trykkontakt størrelse 1/4 Pk5 | AE6QXR 5UPP4

ALPHA FITTINGS 87210-04-02 Hann-Svivel-T-Push-kontakt Størrelse 1/4 Pk5

På lager
Vare: AE6QXR Modell: 87210-04-02Kryssreferanse: 5UPP4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
630NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig svingbar gren-T-skjorte
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeRør x MNPT, BSPP eller BSPT
PakningsmaterialeNBR70
Hex størrelse33 / 64 "
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 87210-02-02 Mann Swivel Tee Push Connector Size 1/8 Pk5 | AE6QXP 5UPP2 87210-02-02Rør x MNPT eller BSPP eller BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5600NOK
ALPHA FITTINGS 87210-02-04 Mannlig dreie-t-trykkontakt størrelse 1/8 Pk5 | AE6QXQ 5UPP3 87210-02-04Rør x MNPT eller BSPP eller BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 8 "5799NOK
ALPHA FITTINGS 87210-04-04 Mannlig svingbar Tee Push Connector Størrelse 1/4 Pk5 | AE6QXT 5UPP5 87210-04-04Rør x MNPT, BSPP eller BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5616NOK
ALPHA-MONTERING 87210-04-06 Mannlig dreie-t-trykkontakt størrelse 1/4 Pk5 | AE6QXU 5UPP6 87210-04-06Rør x MNPT eller BSPP eller BSPT19 / 32 "3 / 8 "1 / 4 "5901NOK
ALPHA-FITTINGS 87210-06-02 Mannlig dreie-t-trykkontakt størrelse 3/8 Pk5 | AE6QXV 5UPP7 87210-06-02Rør x MNPT eller BSPP eller BSPT43 / 64 "1 / 8 "3 / 8 "51 134 NOK
ALPHA FITTINGS 87210-06-04 Mannlig svingbar Tee Push Connector Størrelse 3/8 Pk5 | AE6QXW 5UPP8 87210-06-04Rør x MNPT, BSPP eller BSPT43 / 64 "1 / 4 "3 / 8 "5884NOK
ALPHA FITTINGS 87210-06-06 Hann Svingbar T-skjorte Push Connector Størrelse 3/8 Pk5 | AE6QXX 5UPP9 87210-06-06Rør x MNPT eller BSPP eller BSPT43 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "51 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 87210-04-02 Hann-Svivel-T-Push-kontakt Størrelse 1/4 Pk5
630NOK /pakke