EBERBACH Waring Blade Montering


filtre
Diameter: 1.875 " , Størrelse: Semi mikro
StilModellMaterialeTrykkPris (eks. mva)
A
E8730
Rustfritt stål32 PSI1 695 NOK
B
E8672
Rustfritt stål32 PSI9 216 NOK
C
E8710
Rustfritt stål-1 265 NOK
C
E8711
Rustfritt stål32 PSI2 272 NOK
D
E8731
Rustfritt stål32 PSI4 203 NOK
E
E8732
Rustfritt stål32 PSI6 710 NOK
F
E8661
Rustfritt stål-17 496 NOK
G
E8670
Rustfritt stål-922NOK
B
E8660
Rustfritt stål-13 706 NOK
B
E8671
Rustfritt stål32 PSI2 272 NOK
B
E8673
Rustfritt stål32 PSI12 383 NOK
C
E8712
Rustfritt stål32 PSI9 089 NOK
H
E8713
Rustfritt stål32 PSI9 998 NOK
H
E8733
Rustfritt stål32 PSI10 452 NOK

Waring Blade Montering

Eberbach sikringsblader i rustfritt stål er ideelle for svært korrosive materialer der metallionforurensning kan påvirke prøveforberedelsene negativt. Nitriltetninger under lagerhettene minimerer muligheten for lekkasje gjennom grensesnittet mellom drivaksel og lager. Små blandeenheter inkluderer blandingsbeholdere (bladene varierer i form og størrelse) og metalldeler som skiver og lagre laget av korrosjonsbestandig, forkrommet messing. Velg fra et bredt utvalg av varslingsbladenheter, tilgjengelig i standard, liten, semi-mikro- og mikrostørrelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?