Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 50040N-12-PK3 Tube Union 12mm Tube Size Messing - Pakke med 3 | AB4CCC 1WUR3

ALPHA FITTINGS 50040N-12-PK3 rørunion 12 mm rørstørrelse messing - pakke med 3

På lager
Vare: AB4CCC Modell: 50040N-12-PK3Kryssreferanse: 1WUR3
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
481NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube Union
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeGummi
Maks. Press250 psi
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Universal trådsystem kompatibel med tomme og metriske tråder

Produktvarianter

ProduktModellTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 50040N-10-PK3 Tube Union 10mm Tube Size Messing - Pakke med 3 | AB4CCB 1WUR2 50040N-10-PK310mm3372NOK
ALPHA FITTINGS 50040N-14-PK3 Tube Union 14mm Tube Size Messing - Pakke med 3 | AB4CCD 1WUR4 50040N-14-PK314mm3692NOK
ALPHA FITTINGS 50040N-3-PK5 Tube Union 3mm Tube Size Messing - Pakke med 5 | AB4CCE 1WUR5 50040N-3-PK53mm5607NOK
ALPHA FITTINGS 50040N-4-PK5 Tube Union 4mm Tube Size Messing - Pakke med 5 | AB4CCF 1WUR6 50040N-4-PK54mm5441NOK
ALPHA FITTINGS 50040N-5-PK5 Tube Union 5mm Tube Size Messing - Pakke med 5 | AB4CCG 1WUR7 50040N-5-PK55mm5465NOK
ALPHA FITTINGS 50040N-6-PK5 Tube Union 6mm Tube Size Messing - Pakke med 5 | AB4CCH 1WUR8 50040N-6-PK56mm5463NOK
ALPHA FITTINGS 50040N-6-4-PK5 Tube Union 6 x 4mm Tube Størrelse Messing - Pakke med 5 | AB4CCJ 1WUR9 50040N-6-4-PK56 4 mm x mm5449NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 50040N-12-PK3 rørunion 12 mm rørstørrelse messing - pakke med 3
481NOK /pakke