PATTERSON FAN Viftehoder


filtre
Peiling Type: Ball , Dybde: 16 " , Miljøapplikasjoner: Industriell , Vektmateriale: Stål , Husmateriale: polypropylen , Hz: 60 Hz , Maks. Omgivelsestemperatur: 105 grader F , Monteringssted: Kun viftehode , Antall blader: 3 , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , RPM: 1725 RPM , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115/208-230V AC , Wire Guard Finish: Blått pulverlakkert
StilModellLuftstrømampsBlad Dia.HøydeMotor HPSkaft Dia.BreddePris (eks. mva)
A
HIP14A-CS
2600 cfm2.8 / 1.4-1.4A14 "20 "1 / 4 hk1 / 2 "20 "12 107 NOK
B
HIP22A-CS
5570 cfm6 / 3-2.9A22 "29 "1 / 2 hk5 / 8 "29 "14 388 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?