PATTERSON FAN HIP14A-CS Høyhastighets industriviftehode, 14 tommers bladdiameter, 2600 Cfm luftstrøm, 1725 rpm | CH6PPJ 482V92

PATTERSON FAN HIP14A-CS høyhastighets industriviftehode, 14 tommers bladdiameter, 2600 Cfm luftstrøm, 1725 rpm

Vare: CH6PPJ Modell: HIP14A-CSKryssreferanse: 482V92
12 107 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftehode
Luftstrøm2600 cfm
amps2.8 / 1.4-1.4A
Bearing TypeBall
Blad Dia.14 "
Dybde16 "
MiljøapplikasjonerIndustriell
VaktmaterialeStål
Høyde20 "
Housing Materialpolypropylen
Hz60 Hz
Maks. Omgivelsestemp.105 grader F
Motor HP1 / 4 hk
MonteringsstedKun viftehode
Antall kniver3
Antall hastigheter1
Fase1
RPM1725 RPM
Skaft Dia.1 / 2 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/208-230V AC
Bredde20 "
Wire Guard ferdigBlått pulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.995
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømampsBlad Dia.HøydeMotor HPSkaft Dia.BreddePris
PATTERSON FAN HIP22A-CS Høyhastighets industriviftehode, 22 tommers bladdia., 5570 Cfm luftstrøm, 1725 rpm | CH6PPN 482V96 HIP22A-CS5570 cfm6 / 3-2.9A22 "29 "1 / 2 hk5 / 8 "29 "14 388 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PATTERSON FAN HIP14A-CS høyhastighets industriviftehode, 14 tommers bladdiameter, 2600 Cfm luftstrøm, 1725 rpm
12 107 NOK / enhet