PATTERSON FAN HIP22A-CS Høyhastighets industriviftehode, 22 tommers bladdia., 5570 Cfm luftstrøm, 1725 rpm | CH6PPN 482V96

PATTERSON FAN HIP22A-CS høyhastighets industriviftehode, 22 tommers bladdiameter, 5570 Cfm luftstrøm, 1725 rpm

På lager
Vare: CH6PPN Modell: HIP22A-CSKryssreferanse: 482V96

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftehode
Luftstrøm5570 cfm
amps6 / 3-2.9A
Bearing TypeBall
Blad Dia.22 "
Dybde16 "
MiljøapplikasjonerIndustriell
VaktmaterialeStål
Høyde29 "
Housing Materialpolypropylen
Hz60 Hz
Maks. Omgivelsestemp.105 grader F
Motor HP1 / 2 hk
MonteringsstedKun viftehode
Antall kniver3
Antall hastigheter1
Fase1
RPM1725 RPM
Skaft Dia.5 / 8 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/208-230V AC
Bredde29 "
Wire Guard ferdigBlått pulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømampsBlad Dia.HøydeMotor HPSkaft Dia.BreddePris
PATTERSON FAN HIP14A-CS Høyhastighets industriviftehode, 14 tommers bladdiameter, 2600 Cfm luftstrøm, 1725 rpm | CH6PPJ 482V92 HIP14A-CS2600 cfm2.8 / 1.4-1.4A14 "20 "1 / 4 hk1 / 2 "20 "12 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PATTERSON FAN HIP22A-CS høyhastighets industriviftehode, 22 tommers bladdiameter, 5570 Cfm luftstrøm, 1725 rpm
14 388 NOK / enhet