ALLIED TUBE & CONDUIT 848533 Sett skruekobling Emt Conduit 2-1/2 tomme | AC8NJC 3CTP8

ALLIED TUBE & CONDUIT 848533 Sett skruekobling Emt rør 2-1/2 tomme

Vare: AC8NJC Modell: 848533Kryssreferanse: 3CTP8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 731 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruetilkobling EMT-rør
Grunnleggende materialemetallic
Inne i Dia.2-23 / 32 "
MaterialeGalvanisert stål
Nominell lengde10 ft.
Nominell utenfor dia.2.875 "
Handelsstørrelse2.5 "
typenEMT
Veggtykkelse5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7306305032
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Integrerte koblinger forenkler installasjoner og reduserer lagerbeholdningen

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell utenfor dia.HandelsstørrelseVeggtykkelsePris
ALLIED TUBE & CONDUIT 848532 Sett skruekobling Emt Conduit 2 tommer | AC8NJB 3CTP7 8485322-1 / 16 "2.187 "2"1 / 16 "1 240 NOK
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 848534 Sett skruekobling Emt Conduit 3 tommer | AC8NJD 3CTP9 8485343-11 / 32 "3.5 "3"5 / 64 "1 971 NOK
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 858972 Sett skruekobling Emt Conduit 1-1/4 tomme | AE3YHD 5GUK5 8589721.375 "1-33 / 64 "1.25 "1 / 16 "899NOK
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 858974 Sett skruekobling Emt Conduit 1-1/2 tomme | AE3YHE 5GUK6 8589741-39 / 64 "1-47 / 64 "1.5 "1 / 16 "1 052 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 848533 Sett skruekobling Emt rør 2-1/2 tomme
1 731 NOK / enhet