EATON CC Series støpte koffertbrytere


Eaton CC-seriens støpte strømbrytere er ideelle for å forhindre elektrisk skade på tilkoblede enheter, grenkretser, stikkontakter, eksterne motorer og HVAC-er i kommersielle og industrielle miljøer på grunn av overbelastning eller kortslutning. De har en helstøpt kasse for å huse hele kuren...leie-bærende deler og trip-enheter innvendig og forbedrer holdbarheten. Disse 2-polede kretsbryterne beskytter utstyr ved automatisk å avbryte strømmen av elektrisitet til kretsen når en feil oppdages. De kan tilbakestilles når feilen er løst.Les meg

filtre
AIC-vurdering: 10kAIC @ 240V , Rammetype: CC , Antall poler: 2 , Spenning: 240V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
CC2100X
100-
RFQ
B
CC2100
100A-
RFQ
B
CC2125
125A5 907 NOK
A
CC2150
150-
RFQ
B
CC2200
200A-
RFQ
B
CC2225
225A-
RFQ

CC Series støpte koffertbrytere

Effektbrytere i Eaton CC-serien gir overstrømsbeskyttelse ved å begrense strømflyten. Disse effektbryterne kommer med et termisk-magnetisk utløsningssystem som tilbyr både langtids- og øyeblikkelig funksjonalitet for optimal beskyttelse. CC-rammedesignet gir en avbruddsklassifisering på 10kA @ 240V og strøm opp til 225A for omvendt mating. De har bolt-på-montering og klemmer på lastesiden for jevn installasjon. Disse støpte strømbryterne er tilgjengelige i 2- og 3-polet alternativer Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Disse Eaton-bryterne har både faste termiske og magnetiske utløsninger.
  • Faste termiske turer:

    • Faste termiske turer utnytter varmen som genereres av strømmen i kretsen.
    • Utløserenheten inneholder en bimetallisk, temperaturfølsom stripe som varmes opp og bøyer seg når strømmen øker, og utløser bryteren.

    Faste magnetiske turer:

    • Faste magnetiske turer benytter seg av magnetfeltstyrken som produseres av strømmen i kretsen.
    • Utløseren er utstyrt med en elektromagnet som er følsom for endringer i magnetfeltstyrken.
    • Når magnetfeltintensiteten når en viss terskel, utløses bryteren.

    Egenskaper

    • Eaton CC-seriens effektbrytere er termisk magnetiske, noe som betyr at de oppdager elektriske feil på grunn av endring i temperatur eller magnetfelt.
    • Disse enhetene er ført gjennom kobber-/aluminiumsledninger i linje- og lastesideklemmene for enkel tilkobling på paneler.
    • De har langvarige og øyeblikkelige utløsningsfunksjoner for rask beskyttelse i tilfelle feil.
    • Disse støpte kretsbryterne har et skyvehåndtak med PÅ og AV-posisjoner og strømklassifisering for enkel identifikasjon av bryterens status.

    Kompatible tilbehør

    Standarder og godkjenninger

    • UL
    • CSA

    Ofte Stilte Spørsmål

    Hva er de forskjellige ytelsesvurderingene til disse Eaton CC-seriens effektbrytere?

    Eaton CC-seriens effektbrytere har en strømstyrke som varierer fra 100 til 225A og en spenningsklasse på 240V.

    Hva er avbruddsvurderingene til disse Eaton CC-seriens effektbrytere?

    De har en avbruddsvurdering på 10kAIC.

    Hva er punktene å inspisere før du bruker disse Eaton CC-seriens effektbrytere?

    • Fjern støv, skitt, fett, fuktighet eller fremmede forurensninger fra enheten.
    • Sjekk at enhetens bryter er fri til å bevege seg ved å slå enheten PÅ og AV flere ganger.
    • Inspiser enheten for eventuelle sprekker, avslag eller misfarging. Stram til terminalene og kontaktene. Sjekk monteringsutstyret.
    • Fjern eventuelle sikkerhetsfarer i nærheten av det installerte området.

    Vi er her for å hjelpe!

    Leter du etter en del som ikke er oppført her?