FABORY B01000.056.0100 Sekskantskrue, 9/16-12 gjengestørrelse, 5 klasse, 175PK | CG6NJX 42HA17

FABORY B01000.056.0100 Sekskantskrue, 9/16-12 gjengestørrelse, 5 klasse, 175PK

På lager
Vare: CG6NJX Modell: B01000.056.0100Kryssreferanse: 42HA17

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 728 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.8125 "
Lengde1 "
Min. Gjengelengde1 i
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.8888
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01000.056.0100 Sekskantskrue, 9/16-12 gjengestørrelse, 5 klasse, 175PK
1 728 NOK /pakke