Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION DCRN05052S-S22GN Svinghjul 5 tommer 200 Lb gummi | AC6BRR 32J942

ALBION DCRN05052S-S22GN Svingbart styrehjul 5 tommer 200 Lb gummi

På lager
Vare: AC6BRR Modell: DCRN05052S-S22GNKryssref: 32J942

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeGummi
Ramme FinishSink belagt
Lastevurdering200 lb.
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Total høyde5 13 / 16 "
race måteDobbel ball
Erstatningshjul26Y364
Stengel Dia.13 / 16 "
Stamlengde1.75 "
Stammen TypeTo friksjonsringer
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerDelrin (R)
HjulfargeSvart
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulStengel Dia.StamlengdeStammen TypeTemp. OmrådePris
ALBION 02XB05031S030G Svingbare stammehjul 5 tommer 250 Lb polyuretan | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0 til 299 lb.polyuretanMfr. Nr. XB050310510G1/2 "-131"gjenget-40 grader til 180 grader F491NOK
ALBION 02XB05031S040G Svingbare stammehjul 5 tommer 250 Lb polyuretan | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0 til 299 lb.polyuretanMfr. Nr. XB050310511G1/2 "-131"gjenget-40 grader til 180 grader F28NOK
ALBION F1RR03052S-S10G Svingbare stammehjul 3 tommer 100 Lb gummi | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0 til 299 lb.Gummi26Y3273/8 "-161.5 "gjenget-40 grader til 180 grader F124NOK
ALBION F1RR05052S-S10G Svingbare stammehjul 5 tommer 125 Lb gummi | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi26Y3373/8 "-161.5 "gjenget-40 grader til 180 grader F207NOK
ALBION F1IB04041S-S10G Svingbare stammehjul 4 tommer 150 Lb polyolefin | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin26Y3343/8 "-161.5 "gjenget-20 grader til 180 grader F143NOK
ALBION F1IB05041S-S10G Svingbare stammehjul 5 tommer 150 Lb polyolefin | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin26Y3393/8 "-161.5 "gjenget-20 grader til 180 grader F182NOK
ALBION F1RR04052S-S20G Svingbare stammehjul 4 tommer 115 Lb gummi | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Friksjonsring-40 grader til 180 grader F195NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION DCRN05052S-S22GN Svingbart styrehjul 5 tommer 200 Lb gummi
27NOK / enhet