Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30235ESD Esd ledende beholder, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, svart | AE7NAB 5ZL01

AKRO-MILS 30235ESD Esd Conductive Bin, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, svart

På lager
Vare: AE7NAB Modell: 30235ESDKryssreferanse: 5ZL01
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
796NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD ledende kasse
FARGESvart
Høyde5 "til 6"
Innvendig høyde4 3 / 4 "
Innvendig lengde10 1 / 4 "
Innvendig bredde10 "
Lengde10 "til 12"
Utenfor høyde5"
Utenfor lengde10 7 / 8 "
Utenfor bredde11 "
Package Antall6
StilAvvisende
Overflatemotstand106 - 108 ohm / kvm.
Vektkapasitet50 lbs.
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.16
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddeHøydeInnvendig høydePackage AntallVektkapasitetBreddeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
AKRO-MILS 30210ESD Esd ledende beholder, 5-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, svart | AE7MXM 5ZK97 30210ESD4 1 / 8 "3 "til 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "til 5"4 3 / 4 "3 7 / 16 "145NOK
AKRO-MILS 30220ESD Esd ledende beholder, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, svart | AE7MXN 5ZK98 30220ESD4 1 / 8 "3 "til 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "til 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "197NOK
AKRO-MILS 30230ESD Esd Conductive Bin, 10-7/8 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, svart | AE7MXP 5ZK99 30230ESD5 1 / 2 "5 "til 6"4 3 / 4 "1230 lbs.5 "til 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "455NOK
AKRO-MILS 30240ESD Esd ledende beholder, 14-3/4 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, svart | AE7NAC 5ZL02 30240ESD8 1 / 4 "6 "til 8"6 3 / 4 "1260 lbs.8 "til 10"14 "6 9 / 16 "1 193 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30235ESD Esd Conductive Bin, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, svart
796NOK / enhet