Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30210ESD Esd ledende beholder, 5-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, svart | AE7MXM 5ZK97

AKRO-MILS 30210ESD Esd ledende beholder, 5-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, svart

På lager
Vare: AE7MXM Modell: 30210ESDKryssreferanse: 5ZK97
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
145NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 24
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD ledende kasse
FARGEBlack
Høyde3 "til 4"
Innvendig høyde2 13 / 16 "
Innvendig lengde4 3 / 4 "
Innvendig bredde3 7 / 16 "
Lengde5 "til 6"
Utenfor høyde3"
Utenfor lengde5 3 / 8 "
Utenfor bredde4 1 / 8 "
Package Antall24
StilAvvisende
Overflatemotstand106 - 108 ohm / kvm.
Vektkapasitet10 lbs.
Bredde4 "til 5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)16.19
Skipets bredde (cm)13.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddeHøydeInnvendig høydePackage AntallVektkapasitetBreddeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
AKRO-MILS 30220ESD Esd ledende beholder, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, svart | AE7MXN 5ZK98 30220ESD4 1 / 8 "3 "til 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "til 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "197NOK
AKRO-MILS 30230ESD Esd Conductive Bin, 10-7/8 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, svart | AE7MXP 5ZK99 30230ESD5 1 / 2 "5 "til 6"4 3 / 4 "1230 lbs.5 "til 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "455NOK
AKRO-MILS 30235ESD Esd ledende beholder, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, svart | AE7NAB 5ZL01 30235ESD11 "5 "til 6"4 3 / 4 "650 lbs.10 "til 12"10 1 / 4 "10 "796NOK
AKRO-MILS 30240ESD Esd ledende beholder, 14-3/4 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, svart | AE7NAC 5ZL02 30240ESD8 1 / 4 "6 "til 8"6 3 / 4 "1260 lbs.8 "til 10"14 "6 9 / 16 "1 193 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30210ESD Esd ledende beholder, 5-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, svart
145NOK / enhet