Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30120SCLAR Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NQA 40K438

AKRO-MILS 30120SCLAR hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AD3NQA Modell: 30120SCLARKryssref: 40K438
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
70NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 24
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEFjern
Høyde4 "til 5"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde10 1 / 4 "
Innvendig bredde3"
Lengde10 "til 12"
Lastekapasitet10 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde11 5 / 8 "
Utenfor bredde4 1 / 8 "
Package Antall24
Volum0.07 cu. ft.
Volumkapasitet0.07 cu. ft.
Bredde4 "til 5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)32.07
Skipets bredde (cm)13.03
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30120GRØN Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grønn | AB3PBX 1UMR8 30120GRØNGrønn53NOK
AKRO-MILS 30120RED Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AC3TME 2W251 30120REDRød53NOK
AKRO-MILS 30120BLÅ Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AE6ZDV 5W840 30120BLÅBlå53NOK
AKRO-MILS 30120YELLO Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AE6ZEJ 5W853 30120YELLOGul53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30120SCLAR hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar
70NOK / enhet