Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30120RED Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AC3TME 2W251

AKRO-MILS 30120RED hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AC3TME Modell: 30120RØDKryssreferanse: 2W251
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
53NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 24
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGERød
Høyde4 "til 5"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde10 1 / 4 "
Innvendig bredde3"
Lengde10 "til 12"
Lastekapasitet10 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde11 5 / 8 "
Utenfor bredde4 1 / 8 "
Package Antall24
Volum0.07 cu. ft.
Volumkapasitet0.07 cu. ft.
Bredde4 "til 5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)32.07
Skipets bredde (cm)13.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbehør: 40410, 30102, 40120, 29300, 30101
    • Denne vann-, fett- og oljebestandige konstruksjonen i ett stykke er ideell for bruk med hentingsenheter og hyller / vertikale lagringssystemer.
    • Akro-Mils 30120RED er en slitesterk hyllebeholder med en innebygd bakre hengelås som lar beholderen vippes ut for full tilgang og flere skillespor for større lagringsmuligheter. Den lar seg også fullast uten å sprekke.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30120GRØN Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grønn | AB3PBX 1UMR8 30120GRØNGrønn53NOK
AKRO-MILS 30120SCLAR Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NQA 40K438 30120SKLARFjern70NOK
AKRO-MILS 30120BLÅ Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AE6ZDV 5W840 30120BLÅBlå53NOK
AKRO-MILS 30120YELLO Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AE6ZEJ 5W853 30120YELLOGul53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30120RED hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød
53NOK / enhet