AIR SCIENCE VLF-48 Laminar Flow Cabinet | AF6GUE 18AX53

AIR SCIENCE VLF-48 Laminar Flow-skap

Vare: AF6GUE Modell: VLF-48Kryssreferanse: 18AX53
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

45 356 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaminær strømningsskap
CFM500
SamsvarUL 61010
Dybde29 "
FiltertypeULPA / HEPA
Høyde47 "
HP0.5
Innvendig høyde28 "
Innvendig lengde48 "
Innvendig bredde28 "
MaterialePulverlakkert stål, akryl, glass, rustfritt stål
Antall påkrevde filtre1
Åpningsstørrelse25 "
Total høyde47 "
Total lengde52 "
Samlet bredde29 "
Spenning115V / 60 Hz
Spenning (AC)115
Bredde52 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 216
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode8421398005

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SCIENCE VLF-48 Laminar Flow-skap
45 356 NOK / enhet