Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR KING 9154 Bordvifte oscillerende 9 tommers diameter 2-trinns 120v | AD6WGN 4C523

AIR KING 9154 bordvifte oscillerende 9 tommers diameter 2-trinns 120v

På lager
Vare: AD6WGN Modell: 9154Kryssreferanse: 4C523

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
834NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTabell Fan
Luftstrøm490 / 410 cfm
amps0.57/0.39
Bearing TypeErmet
Blad Dia.9"
Bladmaterialepolypropylen
Dirigentstørrelse18AWG
Ledningslengde6ft.
VaktmaterialeStål
Høyde16.875 "
Hz60
Lengde11 5 / 16 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver3
Antall ledere3
Antall hastigheter2
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
RPM2449/1883
Spenning120V
Watts37/27
Bredde8.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOscillerende / ikke-oscillerendeLuftstrømampsRPMWattsBreddeBlad Dia.VaktmaterialePris
AIR KING 9146 Bordvifte Ikke-osc 6 Tommer 2-spd 120v | AD6WJX 4C796 9146Ikke-oscillerende190 / 90 cfm0.19/0.142020/174012/97.75 "6"Stål, plast441NOK
AIR KING 9102 Bordvifte oscillerende 12 tommers diameter 3-trinns 120v | AD7AUL 4DA35 9102oscillerende930/780/620 cfm0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Stål948NOK
AIR KING 9106 Bordvifte oscillerende 16 tommers diameter 3-trinns 120v | AD7AUM 4DA36 9106oscillerende1710/1500/1330 cfm0.71/0.54/0.481545/1394/124477/65/5712 "16 "Stål1 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR KING 9154 bordvifte oscillerende 9 tommers diameter 2-trinns 120v
834NOK / enhet