Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR KING 9146 Bordvifte Ikke-osc 6 Tommer 2-spd 120v | AD6WJX 4C796

AIR KING 9146 Bordvifte Ikke-osc 6 Tommer 2-spd 120v

På lager
Vare: AD6WJX Modell: 9146Kryssreferanse: 4C796
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
441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTabell Fan
Luftstrøm190 / 90 cfm
amps0.19/0.14
Bearing TypeErmet
Blad Dia.6"
Bladmaterialepolypropylen
Dirigentstørrelse18AWG
Ledningslengde6ft.
VaktmaterialeStål, plast
Høyde9.375 "
Hz60
Lengde6.125 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver3
Antall ledere3
Antall hastigheter2
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
RPM2020/1740
Spenning120V
Watts12/9
Bredde7.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOscillerende / ikke-oscillerendeLuftstrømampsRPMWattsBreddeBlad Dia.VaktmaterialePris
AIR KING 9154 Bordvifte oscillerende 9 tommers diameter 2-trinns 120v | AD6WGN 4C523 9154oscillerende490 / 410 cfm0.57/0.392449/188337/278.12 "9"Stål834NOK
AIR KING 9102 Bordvifte oscillerende 12 tommers diameter 3-trinns 120v | AD7AUL 4DA35 9102oscillerende930/780/620 cfm0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Stål948NOK
AIR KING 9106 Bordvifte oscillerende 16 tommers diameter 3-trinns 120v | AD7AUM 4DA36 9106oscillerende1710/1500/1330 cfm0.71/0.54/0.481545/1394/124477/65/5712 "16 "Stål1 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR KING 9146 Bordvifte Ikke-osc 6 Tommer 2-spd 120v
441NOK / enhet