AIR KING 9106 Bordvifte oscillerende 16 tommers diameter 3-trinns 120v | AD7AUM 4DA36

AIR KING 9106 bordvifte oscillerende 16 tommers diameter 3-trinns 120v

På lager
Vare: AD7AUM Modell: 9106Kryssreferanse: 4DA36

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTabell Fan
Luftstrøm1710/1500/1330 cfm
amps0.71/0.54/0.48
Bearing TypeErmet
Blad Dia.16 "
Bladmaterialepolypropylen
Dirigentstørrelse18AWG
Ledningslengde6ft.
VaktmaterialeStål
Høyde22.5 "
Hz60
Lengde17.75 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver3
Antall ledere3
Antall hastigheter3
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
RPM1545/1394/1244
Spenning120V
Watts77/65/57
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.14
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOscillerende / ikke-oscillerendeLuftstrømampsRPMWattsBreddeBlad Dia.VaktmaterialePris
AIR KING 9154 Bordvifte oscillerende 9 tommers diameter 2-trinns 120v | AD6WGN 4C523 9154oscillerende490 / 410 cfm0.57/0.392449/188337/278.12 "9"Stål834NOK
AIR KING 9146 Bordvifte Ikke-osc 6 Tommer 2-spd 120v | AD6WJX 4C796 9146Ikke-oscillerende190 / 90 cfm0.19/0.142020/174012/97.75 "6"Stål, plast441NOK
AIR KING 9102 Bordvifte oscillerende 12 tommers diameter 3-trinns 120v | AD7AUL 4DA35 9102oscillerende930/780/620 cfm0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Stål948NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR KING 9106 bordvifte oscillerende 16 tommers diameter 3-trinns 120v
1 167 NOK / enhet