LUFTBEHANDLER 6B623 Microfiber Hepa Flt 11-3/8 x 23-3/8 x 11-1/2 | AE7XKE

AIR HANDLER 6B623 Microfiber Hepa Flt 11-3 / 8 x 23-3 / 8 x 11-1 / 2

På lager
Vare: AE7XKE Modell: 6B623

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHEPA luftfilter av mikrofiber
Faktisk dybde11.5 "
Faktisk høyde11.375 "
Faktisk bredde23.375 "
Luftstrøm1820 cfm
DOP-effektivitet95%
Endelig anbefalt motstand2.00 "WC
Innledende motstand1 "WC
Maks. Temp.200 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.825
Skipets høyde (cm)67.31
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)33.66
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk høydeFaktisk breddeLuftstrømEndelig anbefalt motstandInnledende motstandMaks. Temp.Pris
LUFTBEHANDLER 2GHH5 mikrofiber Hepa luftfilter 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YGA 2GHH5--2400 cfm2.40 "WC0.86 "WC250 Grader F11 583 NOK
LUFTBEHANDLER 6B619 Mikrofiber Hepa Luftfilter 24 x 11-1/2 x 24 | AE7XKA 6B61924 "24 "1900 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F6 673 NOK
LUFTBEHANDLER 6B620 Hepa Luftfilter 23-3/8 x 11-1/2 x 23-3/8 In | AE7XKB 6B62023.375 "23.375 "1900 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F7 069 NOK
LUFTBEHANDLER 6B621 Mikrofiber Hepa Luftfilter 12 x 24 x 11-1/2 | AE7XKC 6B62112 "24 "1820 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F5 427 NOK
LUFTBEHANDLER 6B622 Mikrofiber Hepa luftfilter 12 x 11-1/2 x 12 | AE7XKD 6B62212 "12 "450 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F5 903 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 6B623 Microfiber Hepa Flt 11-3 / 8 x 23-3 / 8 x 11-1 / 2
6 254 NOK / enhet