LUFTHANDLER 5W083 Puteholderramme 25 x 1 x 25 tommer | AE6YVY

AIR HANDLER 5W083 Pad Holderamme 25 x 1 x 25 tommer

På lager
Vare: AE6YVY Modell: 5W083

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

447NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPad holderamme
RammematerialeGalvanisert stål
Nominell dybde1"
Nominell høyde25 "
Nominell bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)65.02
Skipets lengde (cm)64.26
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTHANDLER 5W069 Puteholderramme 25 x 2 x 20 tommer | AE6YVH 5W0692"20x25x220 "25 "424NOK
AIR HANDLER 5W070 Pad Holderamme 20 x 2 x 20 tommer | AE6YVJ 5W0702"20x20x220 "20 "407NOK
AIR HANDLER 5W071 Pad Holderamme 25 x 2 x 16 tommer | AE6YVK 5W0712"16x25x216 "25 "333NOK
LUFTHANDLER 5W072 Puteholderramme 20 x 2 x 16 tommer | AE6YVL 5W0722"16x20x216 "20 "390NOK
AIR HANDLER 5W073 Pad Holderamme 24 x 1 x 24 tommer | AE6YVM 5W0731"24x24x124 "24 "383NOK
LUFTHANDLER 5W074 Puteholderramme 22 x 1 x 22 tommer | AE6YVN 5W0741"-22 "22 "384NOK
AIR HANDLER 5W075 Pad Holderamme 25 x 1 x 20 tommer | AE6YVP 5W0751"20x25x120 "25 "380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 5W083 Pad Holderamme 25 x 1 x 25 tommer
447NOK / enhet