Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 499J13 Mini-Pleat luftfilter, 12 x 24 x 2 tommer størrelse, Merv 11, uten topplist | CH6KCK

AIR HANDLER 499J13 Mini-Pleat luftfilter, 12 x 24 x 2 tommer størrelse, Merv 11, uten topptekst

På lager
Vare: CH6KCK Modell: 499J13
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
1 102 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Faktisk dybde1 7 / 8 "
Faktisk høyde11 3 / 8 "
Faktisk bredde23 3 / 8 "
AnleggLim
Effektivitet60% til 65%
Strømningshastighet600 cfm
RammematerialePlast
PakningsmaterialeGummi
MaterialeSyntetisk
Maks. Temp.160 grader F
Maks. Hastighet625 fpm
Medieområde25 sq ft.
MediefargeHvit
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse12 "x 24" x 2 "
Nominell høyde12 "
Nominell bredde24 "
StilEske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeFaktisk høydeFaktisk breddeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeStrømningshastighetRammetypePris
LUFTHANDLER 1W507 luftfilter 25 x 25 x 1 tommers glassfiber | AB3YFQ 1W5071"--25x25x125 "25 "-Kraftig sponplate78NOK
LUFTHANDLER 2JBG5 luftfilter 20 x 36 x 1 tommers glassfiber | AC2DZY 2JBG51"--20x36x120 "36 "-Kraftig sponplate133NOK
LUFTHANDLER 5W499 Luftfilter 8 x 16 x 1 tommers glassfiber | AE6YZK 5W4991"--8x16x18"16 "-Kraftig sponplate94NOK
LUFTBEHANDLER 499J33 Mini-Pleat luftfilter, 16 x 25 x 2 tommer størrelse, Merv 13, uten topplist | CH6KCM 499J332"15 1 / 2 "24 1 / 2 "16 "x 25" x 2 "16 "25 "833 cfm-1 311 NOK
LUFTBEHANDLER 499J35 Mini-Pleat luftfilter, 20 x 20 x 2 tommer størrelse, Merv 13, uten topplist | CH6KCN 499J352"19 1 / 2 "19 1 / 2 "20 "x 20" x 2 "20 "20 "833 cfm-1 524 NOK
LUFTBEHANDLER 499J41 Mini-Pleat luftfilter, 24 x 24 x 2 tommer størrelse, Merv 13, uten topplist | CH6KCQ 499J412"23 3 / 8 "23 3 / 8 "24 "x 24" x 2 "24 "24 "1200 cfm-1 525 NOK
LUFTBEHANDLER 499J43 Mini-Pleat luftfilter, 12 x 24 x 2 tommer størrelse, Merv 14, uten topptekst | CH6KCR 499J432"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-1 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 499J13 Mini-Pleat luftfilter, 12 x 24 x 2 tommer størrelse, Merv 11, uten topptekst
1 102 NOK / enhet