LUFTHANDLER 2JBG5 luftfilter 20 x 36 x 1 tommers glassfiber | AC2DZY

AIR HANDLER 2JBG5 Luftfilter 20 x 36 x 1 Tommers glassfiber

På lager
Vare: AC2DZY Modell: 2JBG5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

133NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Luftstrøm300 fpm
Endelig motstand0.50 "WC
RammetypeKraftig sponplate
Innledende motstand0.07 "WC
MaterialeGlassfiber
Maks. Luftstrøm777 fpm
Maks. Temp.150 Grader F
Merv5
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse20x36x1
Nominell høyde20 "
Nominell bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeFaktisk høydeFaktisk breddeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeStrømningshastighetRammetypePris
LUFTHANDLER 1W507 luftfilter 25 x 25 x 1 tommers glassfiber | AB3YFQ 1W5071"--25x25x125 "25 "-Kraftig sponplate78NOK
LUFTHANDLER 5W499 Luftfilter 8 x 16 x 1 tommers glassfiber | AE6YZK 5W4991"--8x16x18"16 "-Kraftig sponplate94NOK
LUFTBEHANDLER 499J13 Mini-Pleat luftfilter, 12 x 24 x 2 tommer størrelse, Merv 11, uten topplist | CH6KCK 499J132"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-1 102 NOK
LUFTBEHANDLER 499J33 Mini-Pleat luftfilter, 16 x 25 x 2 tommer størrelse, Merv 13, uten topplist | CH6KCM 499J332"15 1 / 2 "24 1 / 2 "16 "x 25" x 2 "16 "25 "833 cfm-1 311 NOK
LUFTBEHANDLER 499J35 Mini-Pleat luftfilter, 20 x 20 x 2 tommer størrelse, Merv 13, uten topplist | CH6KCN 499J352"19 1 / 2 "19 1 / 2 "20 "x 20" x 2 "20 "20 "833 cfm-1 524 NOK
LUFTBEHANDLER 499J41 Mini-Pleat luftfilter, 24 x 24 x 2 tommer størrelse, Merv 13, uten topplist | CH6KCQ 499J412"23 3 / 8 "23 3 / 8 "24 "x 24" x 2 "24 "24 "1200 cfm-1 525 NOK
LUFTBEHANDLER 499J43 Mini-Pleat luftfilter, 12 x 24 x 2 tommer størrelse, Merv 14, uten topptekst | CH6KCR 499J432"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-1 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2JBG5 Luftfilter 20 x 36 x 1 Tommers glassfiber
133NOK / enhet