Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 2JUH4 stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer | AC2FWD

AIR HANDLER 2JUH4 Stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer

På lager
Vare: AC2FWD Modell: 2JUH4
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
1 708 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStivt cellefilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet45%
Endelig anbefalt motstand1.50 "WC
Ramme/hodematerialeIngen overskrift
Headernone
Innledende motstand0.29 "WC
Maks. Luftstrøm500 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Medieområde33 sq ft.
Merv8
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse20x20x12
Nominell høyde20 "
Nominell bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.23
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnledende motstandMaks. Temp.MedieområdeNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 2GHT3 stivt cellefilter 12 x 24 x 6 tommer | AB9YHY 2GHT30.32 "WC150 Grader F13 sq ft.6"12x24x612 "24 "2 613 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHU2 stivt cellefilter 20 x 24 x 6 tommer | AB9YJC 2GHU20.32 "WC150 Grader F22 sq ft.6"20x24x620 "24 "2 542 NOK
LUFTBEHANDLER 2JUH2 stivt cellefilter 12 x 24 x 12 tommer | AC2FWB 2JUH20.29 "WC180 Grader F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "1 565 NOK
LUFTBEHANDLER 2JUH6 stivt cellefilter 20 x 24 x 12 tommer | AC2FWF 2JUH60.29 "WC180 Grader F40 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "1 913 NOK
LUFTBEHANDLER 2JUH8 stivt cellefilter 24 x 24 x 12 tommer | AC2FWG 2JUH80.29 "WC180 Grader F50 sq ft.12 "24x24x1224 "24 "1 956 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2JUH4 Stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer
1 708 NOK / enhet