LUFTBEHANDLER 2JUH8 stivt cellefilter 24 x 24 x 12 tommer | AC2FWG

AIR HANDLER 2JUH8 Stivt cellefilter 24 x 24 x 12 tommer

På lager
Vare: AC2FWG Modell: 2JUH8

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 955 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStivt cellefilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet45%
Endelig anbefalt motstand1.50 "WC
Ramme/hodematerialeIngen overskrift
Headernone
Innledende motstand0.29 "WC
Maks. Luftstrøm500 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Medieområde50 sq ft.
Merv8
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse24x24x12
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.49
Skipets høyde (cm)62.48
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnledende motstandMaks. Temp.MedieområdeNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 2GHT3 stivt cellefilter 12 x 24 x 6 tommer | AB9YHY 2GHT30.32 "WC150 Grader F13 sq ft.6"12x24x612 "24 "2 603 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHU2 stivt cellefilter 20 x 24 x 6 tommer | AB9YJC 2GHU20.32 "WC150 Grader F22 sq ft.6"20x24x620 "24 "2 533 NOK
LUFTBEHANDLER 2JUH2 stivt cellefilter 12 x 24 x 12 tommer | AC2FWB 2JUH20.29 "WC180 Grader F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "1 565 NOK
LUFTBEHANDLER 2JUH4 stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer | AC2FWD 2JUH40.29 "WC180 Grader F33 sq ft.12 "20x20x1220 "20 "1 707 NOK
LUFTBEHANDLER 2JUH6 stivt cellefilter 20 x 24 x 12 tommer | AC2FWF 2JUH60.29 "WC180 Grader F40 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "1 911 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2JUH8 Stivt cellefilter 24 x 24 x 12 tommer
1 955 NOK / enhet